異径ユニオンストレート

(14件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52884546 品番 MPG10-6
販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。

材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0〜60 最高使用圧力(MPa)0.9 寸法E(mm)42.5 適合チューブ外径D1(Φmm)10 適合チューブ外径D2(Φmm)6 用途径違いのチューブ接続に。
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:481

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-04
用途:
エアー配管の接続
製造業

異径パイプのエアー配管に使用しました。若干きつかったので、パイプを削って納めました。ホームセンターで探したのですが、そもそもあまり需要のある製品群ではないので売り切れていましたし、入荷したとしても価格が高かったんです。モノタロウのこの商品はコスパ最強だと思います。

2025-10-06
用途:
3Dプリンタのフィラメントチューブに接続
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

3Dプリンタの防湿ボックスから、フィラメントを取り出すために使用。大変に便利な物だと思います。

2025-06-19
用途:
炭酸ソーダづくりに
有限会社メルカトル 様 (サービス業)

少ない数での販売があり助かりました。また直ぐに届いてうれしかったです。ワンタッチでチューブの脱着ができ気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
52884546
2024-03-17
用途:
オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

手動式のオイルチェンジャーのホース接続部分が駄目になり、この異型ユニオンを取り付けました。使用可能になり満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
52884573
2024-04-08
用途:
装置の配管。
株式会社兼松KGK 様 (卸売・小売業)

問題なく使用できました。価格も満足です。今後も使用したいと思います。

対象商品:
52884519
2023-07-06
用途:
設備のメンテナンス
製造業

特に問題も無く使用している物の代用で使わせて頂いております。
次回も購入しようと思います。

対象商品:
52884519
2023-05-26
用途:
ホース接続
自動車・二輪車・自転車関連業

10mmと6mmのホースを接続するために購入しました。オイル漏れも無く大変満足です。

対象商品:
52884546
2023-02-27
用途:
エア配管

径違いの小回りの利く商品がラインナップされており助かりました。
接続しやすく、エア漏れも無く使用においても問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする