MPGT10-8 異径ユニオンティ モノタロウ 52884738 MPGT10-8 異径ユニオンティ モノタロウ 52884738 MPGT10-8 異径ユニオンティ モノタロウ 52884738

異径ユニオンティ

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52884738 品番 MPGT10-8
販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。

材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0〜60 寸法L(mm)35.5 最高使用圧力(MPa)0.9 寸法E(mm)55 寸法C(mm)4.2 寸法M1(mm)11.5 寸法M2(mm)23 適合チューブ外径D1(Φmm)10 適合チューブ外径D2(Φmm)8 用途径違いのチューブ配管の分岐に。
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:485

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52884713
2023-08-04
用途:
エアー配管
TMSデンタル 様 (卸売・小売業)

コストパフォーマンスも良く使い勝手も問題ありません。

対象商品:
52884713
2021-01-27
用途:
機器のメンテナンス

タイヤチェンジャ−のエア漏れ修理のついでに交換しました。ホース挿し込みの節度感もシッカリあって良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする