MPGT12-8 異径ユニオンティ モノタロウ 52884747

 

MPGT12-8 異径ユニオンティ モノタロウ 52884747
MPGT12-8 異径ユニオンティ モノタロウ 52884747
MPGT12-8 異径ユニオンティ モノタロウ 52884747
モノタロウ

異径ユニオンティ

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
適合チューブ外径D1(Φmm)12
適合チューブ外径D2(Φmm)8
内容量1個注文コード52884747品番MPGT12-8
販売価格(税込)¥471
販売価格(税別)
428
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。

用途
径違いのチューブ配管の分岐に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)34.5最高使用圧力(MPa)0.9寸法E(mm)56寸法C(mm)4.2寸法M1(mm)13寸法M2(mm)18.5適合チューブ外径D1(Φmm)12適合チューブ外径D2(Φmm)8
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52884713
2023-08-04
用途: エアー配管
TMSデンタル卸売・小売業

コストパフォーマンスも良く使い勝手も問題ありません。

対象商品 : 52884713
2021-01-27
用途: 機器のメンテナンス

タイヤチェンジャ-のエア漏れ修理のついでに交換しました。ホース挿し込みの節度感もシッカリあって良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする