曜日別特売
MPCF4-01 メスストレート モノタロウ 52884765

 

MPCF4-01 メスストレート モノタロウ 52884765
MPCF4-01 メスストレート モノタロウ 52884765
モノタロウ

メスストレート

(9件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
適合チューブ外径D(Φmm)4
接続ねじPT1/8
内容量1個注文コード52884765品番MPCF4-01
販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。

用途
チューブとねじの接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)24寸法H(mm)14最高使用圧力(MPa)0.9寸法A(mm)8.5ねじの種類PT接続ねじPT1/8適合チューブ外径D(Φmm)4
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52884799
2024-04-19
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

エアー漏れもなく確りとした商品でとても気に入っています。

対象商品 : 52884774
2024-06-22
用途: エア配管の接続
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズの確認が難しく、若干大きかったが何とか使用できました。

対象商品 : 52884808
2023-08-04
用途: エアー配管
TMSデンタル卸売・小売業

コストパフォーマンスも良く使い勝手も悪くないです。

対象商品 : 52884783
2022-10-12
用途: エアー配管

リピートです。長期使用にて外れなくなるケースがあります。使用上問題ないです。

対象商品 : 52884808
2022-01-17
用途: 圧縮空気を使った電子機器の試作
梅本合同会社

ほかのメーカーの商品と同じように使うことができました。大きさのバリエーションが増えるとありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 52884783
2021-05-02
用途: ホビー向け1馬力コンプレッサーとエアブラシの接続に使ってます
不動産業

コンプレッサとハンドピースの接続に使いました。
分岐はダブルブランチエイ
https://www.monotaro.com/p/0914/7467/
空気圧調整はレギュレーターかボールバルブ
https://www.monotaro.com/p/3262/1671/
チューブ6mm
https://www.monotaro.com/p/3085/5755/
ホビーショップでエアブラシ関連の商品を揃えると数万円かかりますが
モノタロウで揃えると1万円でお釣りが来ます。さらに業務用なので品質はバッチリ。

対象商品 : 52884799
2020-12-07
用途: 排煙機器接続
株式会社カキヌマメディカル医療・福祉・介護関連業

廉価でしっかり仕上がっています。ねじの形式サイズの刻印があれば尚良い

対象商品 : 52884783
2021-07-17
用途: 塗装作業
その他業種

モノタロウブランドは、手頃な価格で必要な部品が入手でき助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする