メスストレート

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52884808 品番 MPCF8-02
販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。

材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ) 流体エアー 使用温度範囲(℃)0〜60 寸法L(mm)30 寸法H(mm)17 最高使用圧力(MPa)0.9 寸法A(mm)11 ねじの種類PT 接続ねじPT1/4 適合チューブ外径D(Φmm)8 用途チューブとねじの接続に。
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:486

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52884799
2024-04-19
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

エアー漏れもなく確りとした商品でとても気に入っています。

対象商品:
52884774
2024-06-22
用途:
エア配管の接続
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズの確認が難しく、若干大きかったが何とか使用できました。

対象商品:
52884808
2023-08-04
用途:
エアー配管
TMSデンタル 様 (卸売・小売業)

コストパフォーマンスも良く使い勝手も悪くないです。

対象商品:
52884783
2022-10-12
用途:
エアー配管

リピートです。長期使用にて外れなくなるケースがあります。使用上問題ないです。

対象商品:
52884808
2022-01-17
用途:
圧縮空気を使った電子機器の試作
梅本合同会社 様

ほかのメーカーの商品と同じように使うことができました。大きさのバリエーションが増えるとありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
52884783
2021-05-02
用途:
ホビー向け1馬力コンプレッサーとエアブラシの接続に使ってます
不動産業

コンプレッサとハンドピースの接続に使いました。
分岐はダブルブランチエイ
https://www.monotaro.com/p/0914/7467/
空気圧調整はレギュレーターかボールバルブ
https://www.monotaro.com/p/3262/1671/
チューブ6mm
https://www.monotaro.com/p/3085/5755/
ホビーショップでエアブラシ関連の商品を揃えると数万円かかりますが
モノタロウで揃えると1万円でお釣りが来ます。さらに業務用なので品質はバッチリ。

対象商品:
52884799
2020-12-07
用途:
排煙機器接続
株式会社カキヌマメディカル 様 (医療・福祉・介護関連業)

廉価でしっかり仕上がっています。ねじの形式サイズの刻印があれば尚良い

対象商品:
52884783
2021-07-17
用途:
塗装作業
その他業種

モノタロウブランドは、手頃な価格で必要な部品が入手でき助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする