ユニオンワイ

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52884844 品番 MPY-10
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。

材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0〜60 寸法L(mm)50 最高使用圧力(MPa)0.9 寸法E(mm)36.5 寸法C(mm)4.2 適合チューブ外径D(Φmm)10 用途チューブ配管の分岐に。
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:489

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-07
用途:
安全装置の構成部品

耐圧ホースの接続部からの漏れもありませんでした。耐久性に問題なければコストパフォーマンスが高い商品です。

2025-01-24
用途:
耐圧チューブ接続
飲食業

耐圧チューブ接続用に買いました。
安くてもちゃんと機能しています。

対象商品:
52884817
2024-11-20
用途:
自作のドラレコ車外リアモニタークリーナー

バックモニターとドラレコリアモニターのクリーナー自作のための分岐用に購入。こんなのはホームセンターには売ってなくて助かります。

対象商品:
52884835
2025-04-24
用途:
空気圧分散
D.Lフリハタ 様 (サービス業)

0.7気圧で使用二股のエアーが漏れて二股共もうホースが入らない状態です、

2025-01-02
用途:
配管
テクノワン 様

納期が早くて助かりました。価格も品質も問題ありません。

対象商品:
52884844
2024-04-08
用途:
装置の配管
株式会社兼松KGK 様 (卸売・小売業)

問題なく使用できました。価格も満足です。今後も使用したいと思います。

対象商品:
52884826
2023-02-11
用途:
活魚、貝類、カニ類などのエア供給に使ってます。
有限会社マル勝日向商店 様 (卸売・小売業)

今までは金属の分配のを使っていたが、どうしても錆びたり、腐食で壊れるのが、問題だったが、これだと大丈夫かなと思います。問題は、どれくらい持つかです。
使わない口は、差し込むまでエアもれしないとかだったら、完璧だと思います。

対象商品:
52884844
2023-12-03
用途:
エアー配管用
自動車・二輪車・自転車関連業

他メーカー同等に使えます。短納期、コストパも良く1個から購入できるのも良いです。問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする