SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
エアフィルタ AF-A AF40
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc3/8
オートドレン仕様
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
注文コード
52885158
品番
AF40-03BC-67R-40-A
参考基準価格(税別)
¥9,810
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様・接続口径
など
312
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過度(μm)
5
管接続口径
Rc3/8
流れ方向
右→左
ボディサイズ
40
ねじの種類
Rc
ドレン貯留量(cm
3
)
45
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)
オートドレン仕様
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし