※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
スチール用ロールタップ N-RZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
3/8-24UNF
呼び
3/8
注文コード
52887564
品番
N-RZ G7 3/ 8 - 24UNF B
参考基準価格(税別)
¥4,190
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び・内容量
など
177
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
3/8-24UNF
ねじの種類
UNF
材質
HSS
シャンク径d(Φmm)
7
等級
G7
食付
2P
溝数
3
呼び
3/8
表面処理
OX
凸数
6
寸法lk(mm)
四角部:8
ねじ長さ(mm)
23
メーカー商品コード
NRZ7U06MB
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:86
形状
下穴:止り
規格
JIS
下穴径(Φmm)
9.07
山数
24
全長L(mm)
75
タップの種類
ロール(盛上げタップ)
めねじの種類
U:ユニファイねじ
シャンク長ls(mm)
38
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;8.382、MAX:8.636
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部幅(mm)
5.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります