測定範囲外部温度:-200〜+1370℃(2ch)、温度:-20〜+50℃、湿度:5〜95%RH、露点温度:+35.0〜+50.0℃(温湿度から計算)、湿球温度:-21.6〜+50.0℃(温湿度から計算)
付属品単4電池×4、取扱説明書、保証書
質量(g)175(電池含む)
電源単4電池×4
精度温度:±0.6℃(-20〜+50℃)、湿度:±3%RH(at25℃、10〜90%RH、その他±4%)
測定方式(温度)半導体センサ・K熱電対センサ、(湿度)静電容量センサ
温度センサーK熱電対(TPK-01×2)
インターフェースRS-232C
メモリー99pts、時刻データ付
ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示
使用環境0〜40℃、0〜80%RH
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×57×29
温度表示方式デジタル