付属品単4アルカリ電池×2、取扱説明書、保証書
測定範囲(WBGT指数)0〜50℃、(気温)0〜50℃、(黒球温度)0〜80℃、(相対湿度)0〜100%RH
質量(g)約120
電源単4アルカリ電池×2
精度気温(TA)±1℃、黒球屋内温度(IN)±2℃、黒球屋外温度(OUT)±3℃(15℃〜40℃の時)、相対湿度±5%rdg(20〜80%RHの時)
表示分解能0.1℃/0.1%RH
センサー(温度)半導体センサ、(湿度)静電容量型
センサー寸法(mm)(黒球)Φ40
機能WBGT値アラーム設定、オート(20分)、マニュアルパワーオフ、ローバッテリー表示
インターフェースRS-232Cインタフェース付
使用環境0〜50℃、95%RH以下
電池寿命約1000時間(アラーム未使用時)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)250×48×30