用途通信回線・通信装置の誘導雷サージ保護、静電気対策、EMP対策、リレー・ソレノイド等・開閉サージの保護、火災検知器等のサージ保護、その他・異常電圧発生時の電子回路保護
使用温度範囲(℃)-40〜125
電圧(V)ブレークダウン電圧:22(19.8〜24.2)
定格電力(W)1
定格電圧(V)17.8
許容電流(A)10/1000μs/8/20μs:15.7/147
対応RoHS
温度係数25〜50度にて:0.082%/℃
静電容量420pF
保存温度範囲(℃)-40〜130
漏れ電流(μA)5
制限電圧(V)10/1000μs/8/20μs:31.9/41.2
許容電力(W)過渡許容電力:(10/1000μs印加時)500、(1.2/50μs印加時)2000、(8/20μs印加時)6000