フェアバックホワイト

(3件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し着日指定 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(200L) 注文コード 52901774 品番 46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

「真空」のベースとなる油回転式真空ポンプ専用の真空ポンプ油です。蒸気圧が低く、水分離性にも優れていますのでポンプの強い味方です。

仕様
水分離性(54℃)/(40-40-0)5分以下
蒸気圧(50℃)/1×10-4 Torr以下、1.3×10-2Pa以下
粘度46 適合範囲ポンプ 用途ロータリーポンプ低〜中真空機種、メカニカルブースターポンプ(大気圧〜10-2 Torr(1.3Pa)) (ASTM)L0.5 容量(L)200 引火点(℃)240 流動点(℃)-10 危険等級V 動粘度(mm2/s)46.6(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 銅板腐食(100℃×3H)1以下 密度(g/cm3 at15℃)0.868 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34677325
2021-07-13
用途:
真空ポンプ用オイル
製造業

継続購入しています。問題なく安定した連続運転ができています。

対象商品:
34677316
2021-06-23
用途:
真空ポンプメンテナンス

水、油の分離良好です。毎回購入してます。
発送も早く助かります。

対象商品:
34677325
2015-04-04
用途:
油回転真空ポンプ油

ブッシュの油回転真空ポンプを数台使ってます。
粘度のみの指定なので時々メーカを変えますが、違いはさっぱりわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする