※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東和制電工業(TOWA)
東和制電工業(TOWA)の 圧力・流量測定
東和制電工業(TOWA)の 液面計/レベル計
東和制電工業(TOWA)の レベルスイッチ
小型パドル式レベルスイッチ HL
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52902045
品番
HL-400H AC100/110V L-100
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
安定検出&低コスト機種の決定版。
業界No.1の実績数。
コンパクト設計で、小型タンクホッパに最適!
全機種RoHS対応済み。
用途
原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。
射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。
レベルスイッチ単品購入の際に
原料工場内のタンクやホッパ等のレベル制御にご活用下さい
材質
シャフト・ハネ/SUS304
フランジ・ケース/アルミ合金
シール/ニトリルゴム
トルク値(N・cm)
検出/約4.9
スリップ/約24.5〜29.4
電源電圧(V)
AC100/110
寸法L(mm)
100mm
取付
ねじ込みG3/4
タイプ
耐熱
消費電力(W)
1.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
1
センサー
一体型 AC電源
保護等級
IP55相等
出力接点
1C
最高使用温度(℃)
タンク内:MAX100、タンク外:MAX55
リード線
VCT 0.75sq 5芯 500mm
羽根の長さ(mm)
35×80
使用圧力範囲(kPa)
タンク内:0〜196
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)