コロニーカウンター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52912083 品番CL-570
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥89,000

使いやすい手動計数装置です。オペレーターが ペンで各コロニーに印を付けると、圧力センサーが各カウントを検出し、LED読 み出し部にカウントが表示されます。
この装置は様々なサイズのペトリディッシ ュに対応でき、寒天培地によて培養したバクテリアのカウントに最適です。

寸法(mm)ペトリディッシュサイズ:最大150 質量(kg)5 電源AC100V / AC220V 切替、0.5A 表示0000 〜 9999 LED 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×330×100 ミラー径(Φmm)拡大鏡:直径100mm、1.5倍 蛍光灯30W丸形 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする