マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
オーベルジュ 角平皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オリーブ
注文コード
52912826
品番
E112 OL
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
MF
食器の種類
洋食器
形状
角皿
色
オリーブ
容量(mL)
-
サイズ(mm)
200×200×24h
アズワン品番
64-7770-77