※使用例

PKI-C型 アルミ製屋内掲示板 カシイ 52928358 PKI-C型 アルミ製屋内掲示板 カシイ 52928358

アルミ製屋内掲示板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 (枠/掲示ボード)シルバー/ホワイト 注文コード52928358 品番PKI-C型
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥61,468
販売価格(税別)
55,880
この商品は外寸法・幅・色など100種類から選べます 他の種類を見る
仕様保護板:横開き 質量(kg)8 (枠/掲示ボード)シルバー/ホワイト 呼称A1タテ ロック錠:無し 有効寸法(mm)H851×W604 外寸法・幅(mm)674 外寸法・高さ(mm)921
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする