※使用例

PKI-P型 アルミ製屋内掲示板 カシイ 52928647 PKI-P型 アルミ製屋内掲示板 カシイ 52928647

アルミ製屋内掲示板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 (枠/掲示ボード)ブラック/ブラック 注文コード52928647 品番PKI-P型
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は外寸法・幅・色など100種類から選べます 他の種類を見る
仕様保護板:跳ね上げ 質量(kg)6 (枠/掲示ボード)ブラック/ブラック 呼称A2タテ ロック錠:無し 有効寸法(mm)H604×W430 外寸法・幅(mm)500 外寸法・高さ(mm)674
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする