※使用例

アルミ製外掲示板

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52929374 品番 PKA-C型
参考基準価格(税別)¥360,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

強化ガラス/LED照明なし

仕様保護板:横開き 質量(kg)30 (枠/掲示ボード)ツートン/ホワイト 呼称912 ロック錠:有り 有効寸法(mm)H1153×W816 外寸法・幅(mm)960 外寸法・高さ(mm)1280
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする