※使用例
カシイ
カシイの 掲示用品
カシイの 掲示板/コルクボード
アルミ製外掲示板
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52929584
品番
PKA-C型
参考基準価格(税別)
¥538,000
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
強化ガラス/LED照明なし
仕様
保護板:横開き
質量(kg)
55
色
(枠/掲示ボード)ツートン/ホワイト
呼称
1217
ロック
錠:有り
有効寸法(mm)
H1583×W1126
外寸法・幅(mm)
1270
外寸法・高さ(mm)
1710
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません