SCHOTT/DURAN
SCHOTT/DURANの ガラス・樹脂・金属容器
SCHOTT/DURANの フラスコ
ネジ口三角フラスコ メンブレンキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52932015
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
フィルター付きのため、培養に適しています。
仕様
メンブレンキャップ(青・GL32)、オートクレーブ可能、フィルター孔径:0.2μm
種別
三角フラスコ
材質
メンブレンキャップ:PP、メンブレンフィルター:PTFE
色
青
アズワン品番
3-7119-18
寸法(外径×高さ)(mm)
41×24