86901-0100 ディスプレイスタンド マルチタイプ Veloline(ベロライン) 52933013 86901-0100 ディスプレイスタンド マルチタイプ Veloline(ベロライン) 52933013 86901-0100 ディスプレイスタンド マルチタイプ Veloline(ベロライン) 52933013 86901-0100 ディスプレイスタンド マルチタイプ Veloline(ベロライン) 52933013

ディスプレイスタンド マルチタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52933013 品番86901-0100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
付属品ロードバイク、クロスバイク、MTBに対応可能な3種類のスタンド軸を付属 質量(kg)約2 ブラック 耐荷重(kg)約45 適合タイヤ幅(mm)内寸約50 適合車種クロスバイク、マウンテンバイク、ロードバイク 適合タイヤサイズ26〜700C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする