ネオプロト(NEOPLOT)
アクセルペダルNEO(ネオ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
52934833
品番
NP74121D
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
アクセルペダルを、より自然で操作性の良いものにするために開発。
接触面形状、角度、ポジションを最適化することで、ドライバーの意思を伝達する質感の高い操作フィーリングを実現します。
付属品
スプリングピン(Φ4)、イモネジ、キャップボルト、ブラケット
材質
アルミ(A6061-T6)
色
本体:シルバー(アルマイト)/ブラケット:ブラック(アルマイト)
適合車種
ランドクルーザー(UZJ200/URJ202)
注意
※交換作業には、ピンポンチ(Φ4)を使用します。