ウィナー・グレード10 ウィナー200

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52939426 品番 035ZPWIN16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ペワッグ社はグレード10のスリングチェーンを最初に市場に提供した会社です。

長さ(m)4 呼び16 質量(kg/m)6.28 最大使用荷重(t)8.0 破断荷重(kN)402 内径B(Φmm)22 ピッチP(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※内径は最小値、チェーンはASTM A973/A973M-01に準拠する。非在庫品につき、お問い合わせください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする