※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS2SSN-F 複式逆止弁(水用)CS-2SSN型 ベン 52948036 CS2SSN-F 複式逆止弁(水用)CS-2SSN型 ベン 52948036

複式逆止弁(水用)CS-2SSN型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52948036 品番 CS2SSN-F
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

逆圧や断水時に、逆流以前に弁が閉止するスプリング方式ですから、安全性が高く、水撃防止形となります。
配管から逆止弁を外すことなく、メンテナンスを容易に行うことができます。
点検孔を設けたことにより、機能チェックが容易に行えます。
管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。

呼び径(A)50 呼び径(B)2 仕様【逆流防止圧力】(1/2×D+30mm)の水位〜1.5MPa D:配管外径mm、【弁体の作動性】40kPa以下 材質要部(合成樹脂・CAC406) 質量(kg)5 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)5〜90(管端コア使用の場合は5〜40)※流体 寸法L(mm)310 最高使用圧力(MPa)1.0以下 使用流体水道水 寸法H1(mm)69 寸法H2(mm)50 取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用) 端接続JIS Rcねじ 材質(ディスク)塩素水耐性EPDM 寸法d50 圧力損失(kPa)40以下(基準流量において) 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする