呼び径(A)20呼び径(B)3/4材質【要部】プラスチック材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体最高使用圧力(MPa)1.0以下定格流量(L/min)38使用流体水道水・温水取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続入口・出口:JIS Rc3/4ねじ材質(ディスク)EPDMバルブ小型逆止弁(単式)圧力損失(kPa)【弁体】30以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75作動圧力(kpa)【弁体】20以下圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm