FD6N-F15 定流量弁(戸別給水・給湯用) FD-6N型 ベン 52949077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FD6N-F15 定流量弁(戸別給水・給湯用) FD-6N型 ベン 52949077
FD6N-F15 定流量弁(戸別給水・給湯用) FD-6N型 ベン 52949077

定流量弁(戸別給水・給湯用) FD-6N型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個流量設定範囲(L/min)15呼び径(A)20注文コード52949077品番FD6N-F15
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
適合流体温水・水道水材質【オリフィス】EPDM質量(kg)0.23材質(本体)CAC406形式定流量弁,調整弁寸法L(mm)65寸法H(mm)32寸法d1(mm)3/4寸法d2(mm)3/4呼び径(A)20許容差量±20%以内流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由差圧表示範囲(MPa)4~6L/min:0.03~0.3,7.5~15L/min:0.03~0.5一次側適合圧力(MPa)1.0以下端接続入口:JIS Rc3/4ねじ、出口:JIS R3/4ねじ耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa流量設定範囲(L/min)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする