※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS22K-W2 噴水用電磁弁 PS-22K型(ピストン式、通電開) ベン 52952455 PS22K-W2 噴水用電磁弁 PS-22K型(ピストン式、通電開) ベン 52952455

噴水用電磁弁 PS-22K型(ピストン式、通電開)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52952455 品番 PS22K-W2
参考基準価格(税別)¥91,200 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

水中(1.5mまで)使用可能な電磁弁です。
噴水用や、ピット内、浄化槽などの浸水対策に使用します。
MAX.1.0MPaの広い圧力範囲で使用できます。
タテ・ヨコ取付自由です。(PS,WSシリーズ)

呼び径(A)15 電圧(V)AC200(50/60Hz)、220(60Hz) 質量(kg)1.9 材質(本体)CAC 寸法L(mm)63 寸法H(mm)121 保護構造水中形 使用圧力範囲(MPa)0〜0.1 定格電圧(V)AC200(50/60Hz)、220(60Hz) 最高使用圧力(MPa)0〜0.1 絶縁種別B種 寸法G(mm)15 流体温度(℃)5〜80 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気 周囲温度(℃)5〜40 リード線1.25mm2・2芯2m・2PNCT 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量水:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05〜1.0MPa時) Cv値4.5 寸法d1/2 ポート径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0 水深(m)1.5以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする