※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの バルブ
ベンの 減圧弁
減圧弁 RD-20型(水・液体、空気・気体用)(はん用品、ねじ込)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52953679
品番
RD20-DH
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
一次側適合圧力(MPa)
2.0以下
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.25〜0.5
材質(本体)
SCS
接続方式
ねじ込み
流体温度(℃)
5〜60
取付姿勢
水平・垂直自由
適合流体
水・液体・空気・気体(材料を腐食しないもの)
最大減圧比
水・液体10:1 空気・気体20:1
弁前後の最小差圧(MPa)
0.05
端接続
JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)
NBR
材質(ディスク)
NBR
許容漏洩量
なし(圧力計目視)
流体粘度(cSt)
液体:800以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて3.0
商品豆知識
配管工事を支える補助部材