※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの バルブ
ベンの 減圧弁
減圧弁 RD-32FN型(1.6MPa、フランジ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.05〜0.35
注文コード
52953977
品番
RD32FN-FH
参考基準価格(税別)
¥157,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・二次側調整圧力範囲
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
一次側適合圧力(MPa)
1.6以下
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.05〜0.35
材質
【要部】CAC406、【バネケース】ADC
材質(本体)
CAC406
形式
直動式(小・中容量)
ストレーナー
40メッシュ相当
流体温度(℃)
5〜90(管端コア使用の場合は5〜40)
取付姿勢
水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体
水・温水
最大減圧比
10:1
弁前後の最小差圧(MPa)
0.05
端接続
JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)
NBR
材質(ディスク)
NBR
許容漏洩量
なし(圧力計目視)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材