ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の 工業用潤滑油
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の 錆止め油
アンチラストテラミ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
お気に入りに追加
内容量
1缶(200L)
仕様
バリウム系添加剤無添加 ペトロラタム分散タイプ溶剤希釈形長期さび止め油
注文コード
52955245
品番
LS-P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
この商品は
仕様・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
長年の研究と改良の経験を生かし新しく開発された環境に配慮したバリウムフリー品です。ペトロラタムも配合していないのでべとつかず、各種機械部品のさび止めに最適です。
種別
ベトロラタム配合溶剤希釈形長期さび止め油
JIS分類
NP-3
引火点(℃)
84
塩水噴霧
72時間以上
膜厚(μm)
8
仕様
バリウム系添加剤無添加 ペトロラタム分散タイプ溶剤希釈形長期さび止め油
使用方法
浸せき、スプレー、はけ塗りなど
色
黄褐色
容量(L)
200
有効期間
さび止め(屋内目安)/6ヶ月
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
16mPa/s(25℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
密度(g/cm
3
at15℃)
0.83
試験項目
湿潤試験(JISK2246)h/1000以上、塩水噴霧試験(JISK2246)h/72以上
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100