ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の 工業用潤滑油
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の 錆止め油
洗浄兼中間さび止め油アンチラストテラミ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1缶(200L)
注文コード
52955297
品番
SC-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
長年の研究と経験をもとに開発されたバリウム系添加剤無添加のさび止め油です。
従来のバリウム系さび止め油と同等のさび止め性能を有しており、輸出部品などの洗浄や中間防錆にも安心してご使用いただけます。
用途
各種機械部品、精密機械部品など。
使用方法
浸せき
種別
指紋除去形洗浄兼中間さび止め油
容量(L)
200
引火点(℃)
104(COC)
膜厚(μm)
<1.0
有効期間
さび止め(屋内目安)/3ヶ月
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
2.70
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
JIS分類
NP-0
試験項目
湿潤試験(JISK2246)h/1000以上、塩水噴霧試験(JISK2246)h/-
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません