ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
ユニクエンチ CQ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
着日指定
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1缶(200L)
粘度
20S
注文コード
52955403
品番
20S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
粘度・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
粘度
20S
種別
コールド焼入れ用
タイプ
黒色
容量(L)
200
引火点(℃)
190
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
17(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
色(ASTM)
D8.0
JIS分類
1種2号
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません