画像準備中

ユニソルブル(エマルジョン)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1缶(200L) 注文コード52955647 品番EM-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

鉱油に界面活性剤および各種添付加剤を配合した切削・塑性加工油剤です。
ユニソンブルシリーズは亜硝酸ソーダを全く含んでおりません。
非鉄金属加工に特に適した油剤

タイプエマルジョンタイプ 希釈倍率10〜30倍 pH9.4(10倍希釈) 引火点(℃)- 表面張力(mN/m)36(25℃、10倍希釈) JIS分類A1種2号 用途一般鋼材、鋳鉄、銅材料、アルミ合金の旋削、ドリル、リーマ加工に適しています。 危険物の類別非危険物 外観(原液)淡黄色液状 外観(希釈液)白色乳化液 密度(g/cm3 at15℃)0.94 毒劇区分劇物
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34677675
2014-06-18
用途:
マシニングセンタの水溶性切削油として使用。
ヤマジ機械工業株式会社 様

油種A1種1号の割には、水と混ざり安いのは良い点。
他の水溶性切削油との混合使用では、休日の運転休止時に切削油タンク上面にスライムみたいな物が多量に浮く。
価格は、クーポンや割引日を利用すると他のネット通販価格と変わらないが、通常の販売価格は割高なので思い切った値下げをしていただければ継続購入も可能。

切削油の検索で、エマルジョンとエマルションの同意語が混在しているので、どちらかに統一していただけると検索しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする