ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の 工業用潤滑油
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の 切削油
ユニソルブル(ソリューション)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(200L)
注文コード
52955692
品番
CS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐腐敗性の高いシンセティックタイプの油剤
用途
鋳鉄、炭素鋼、合金鋼の切削など
タイプ
ソリューションタイプ
容量(L)
200
希釈倍率
30〜50
pH
9.1(30倍希釈)
外観
黄色
危険物の類別
非危険物
密度(g/cm
3
at15℃)
1.07
表面張力(mN/m)
38.1(25℃、30倍希釈)
JIS分類
A3種1号
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません