高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。 特殊な高引火点合成油を基油とし、新規の不活性硫黄型極圧剤と摩擦調整剤を併用した非塩素タイプの高引火点切削油です。
前回より値段が上がったが、他より安く購入出来たし、素早い対応で良かった。
問題なくつかえています。切削面の仕上がりも問題ありません。すぐ届くし、コスパもいいと思います。
ネジ切りチェイザーの摩耗が少なく加工品の艶も以前より良くなった。いろいろな切削油を試したが、この製品がベストです。
工具の消耗も少ない感じで、切削面の仕上がりが良。価格もお手頃だと思います。
切削作業効率アップ、とてもたすかっております。次回も購入させていただきたと思っております。
特に問題なく満足です、もう少しリーズナブルなものがほしいです。
以前はGSで買っていましたが、注文したらすぐに送られて来ました。安くて良い商品と思います。
タッピング等、比較的、重切削にも対応できるので便利です。もう少し価格が、安くなると、助かります。