パイロットスクリュー用Oリング Φ5

(39件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52956618 品番 UCO-002PS
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製

外径(Φmm)Φ5mm 適合純正型番スズキ13295-29900、カワサキ92055-1002
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52956618
2025-08-03
用途:
キャブレターのOH
イシマルバイク 様 (その他業種)

内径側にバリがあって除去するのに困った。
きちんとシールできているか心配。
調整不足なのか?交換後は調子。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
52956627
2025-03-21
用途:
バイクメンテナンス
ゼネラルカーゴ 様 (運輸・通信業)

安心のNTB製品。
キャブを偶に触る時に常備していると安心です。

対象商品:
52956618
2023-02-24
用途:
純正キャブ(CVK)のオーバーホール用

ZRX1200R純正キャブ(CVK36)のオーバーホール用に購入しました。カワサキ純正部品でこの部品(Oリング)単品の供給は無いと思い込んで、こちらの商品を発注したのですが、あとで良く調べたらカワサキからも出ているようですね。
カワサキ純正部品よりも少し安いですが、元々高いものではないのでコスト圧縮効果はたかだか知れてますね。耐久性に関してはまだわかりませんが、組付け初期においては問題ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
52956618
2023-05-07
用途:
キャブレターメンテナンス
製造業

何度も使っていますが純正より耐久性は劣りますが安さで重宝しています。

対象商品:
52956627
2022-07-07
用途:
yamahaFZR250のキャブレターのOH

パイロットスクリューのOリングです。ヤマハからは単品で出ないので
とてもありがたいです。固くなってたら迷わず交換です。

1人が参考にしています
対象商品:
52956618
2023-04-02
用途:
キャブレター清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品と変わらないですね。安く購入出来るので助かります。

対象商品:
52956627
2022-03-26
用途:
XR250 MD30のパイロットスクリュウに
製造業

組み込み時にOリングを痛めてしまったようでアイドリングが安定せず、同時期に購入したエアーカットバルブに付属していたOリングで代用してましたが、やはり回転が不安定で、こちらの商品を見つけ交換したところ完璧にアイドリングが安定しました。よく見ると微妙に形状が異なってました。10個入りなので安心です

対象商品:
52956618
2021-08-30
用途:
エストレアに使用しました。
製造業

やっとパイロットのOリングを見つけました。ピッタリでした!!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする