TH(大宝ダイヤモンド工業)
ダイヤモンドブレード(湿式)アスファルト専用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)
255
305
355
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52959016
品番
10”AS-DX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥66,000
プロ専用ウエットカッター・アスファルト専用
適合材
アスファルト
外径(Φmm)
255
穴径(Φmm)
27(22)
厚さ(mm)
2.5
幅(mm)
7