画像準備中

高圧絶縁油

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(200L) 注文コード 52960145 品番 A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

絶縁破壊電圧(絶縁耐力)が高い。
酸化安定性が優れている。
冷却作用が優れている。
寒冷地でも安全である。

用途
一般用変圧機および油入しゃ断器用
高圧大容量の変圧器
仕様
酸化安定性(120℃、75h)/スラッジ0.04mass%、全酸価0.17mgKOH/g
全酸価0.00mgKOH/g
JIS規格1種 4号 粘度(mm2/s)7.77(40℃)、2.16(100℃) 容量(L)200 適合範囲変圧機 引火点(℃)150(PM) 絶縁破壊電圧(kV)60 流動点(℃)-30 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛名が法人様名でない場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※4トン車が侵入できない場所への配送はいたしかねます。
※配送不可の場合、ご注文後にキャンセルのご案内をさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥18,300 / 税込 ¥20,130
沖縄地方数量1につき ¥14,500 / 税込 ¥15,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34678585
2018-06-04
用途:
Tr油 補充
電気・ガス・熱供給・水道業

良いとは思われますが結果は数年後ですかね/////

対象商品:
34678594
2021-04-12
用途:
高圧電源
製造業

半年程では酸化は殆ど見られない。 今後空気に触れた場合の酸化の程度を見てみる積りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする