低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。 同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。 再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
自作工具の作成などで溶接作業をします。今回Z44から変えてみましたが、大変満足行きました。
今までずっとZ-44を使っておりましたが、ウエルダーの容量不足の為、いまいちビードが不安定でしたが、こちらを使ってからアークスタートから安定して溶接する事が出来るようになり満足です。同じ2.6oでライムチタニア系なのに不思議です。
z44と同等かそれ以上で価格も少し安いし現場で溶接棒が被らないので満足してます
Z-44と同等でしかも安くていいと思います。
色んな遊びで溶接作業をします。今回溶接棒を替えてみましたが、大変満足行きました。
最初は、溶接の素人でも満足のいく溶接ができました。経験を重ねた今でも使い続けています。
商品自体に問題はないが、梱包がしっかりしてなかったため、溶接棒が箱から飛び出ていた。改善をしてほしい。
このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。ご意見はメーカーに申し伝えておきます。貴重なご意見、ありがとうございました。
手頃な値段・今までの同等品と変わらない性能。改善点は特になし。