ニデックドライブテクノロジー
ニデックドライブテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
ニデックドライブテクノロジーの 減速機
ニデックドライブテクノロジーの サーボモータ用減速機
エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
15
枠番
C
注文コード
52962796
品番
VRXF-PB-15C-S-400-T3
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
減速比・枠番
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
15
枠番
C
タイプ
高精度型
種類
減速機
取付方式
フランジ取付
バックラッシ
0.05
許容スラスト荷重(N)
735
許容ラジアル荷重(N)
1470