エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 減速比45 枠番E 注文コード52963252 品番VRXF-PB-45E-S-19DC19
参考基準価格(税別)¥181,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は減速比・枠番など73種類から選べます 他の種類を見る
減速比45 枠番E タイプ高精度型 種類減速機 取付方式フランジ取付 バックラッシ0.05 許容スラスト荷重(N)1760 許容ラジアル荷重(N)3520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする