2318767/WIP-07 VERTIGO GREY(ヴァーティゴグレイ) PU B ハネウェル 52967426

※着用例

2318767/WIP-07 VERTIGO GREY(ヴァーティゴグレイ) PU B ハネウェル 52967426
2318767/WIP-07 VERTIGO GREY(ヴァーティゴグレイ) PU B ハネウェル 52967426
2318767/WIP-07 VERTIGO GREY(ヴァーティゴグレイ) PU B ハネウェル 52967426
2318767/WIP-07 VERTIGO GREY(ヴァーティゴグレイ) PU B ハネウェル 52967426

VERTIGO GREY(ヴァーティゴグレイ) PU B

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1双注文コード52967426品番2318767/WIP-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

低発じんで、毛羽立ちも大幅に抑制しています。

用途
鉄鋼、自動車、航空、建設、エネルギー、電気、ガラス加工、物流、金属
サイズS全長(cm)23.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)17材質高強度ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン、他ホワイトゲージ数13規格EN388 2016:4X42B耐切創性X/B機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺仕様耐切創レベルB(EN388 TDM基準)材質(繊維部)高強度ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン、他アズワン品番64-8352-08EN388規格4X42B(2016)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52967444
2024-04-25
用途: NC旋盤からの切り屑搬出時

指先の寿命が少しもの足りません。あと、細くて鋭い切り屑は透過することがあります。

対象商品 : 52967435
2022-12-11
用途: 板金工事
建設業・工事業

普段使っているものが厚手なので、細かい作業も多く 少し薄手の物を探していたのでとても使いやすく気に入りました。

対象商品 : 52967426
2022-06-30
用途: スチレンボードPOPカットなど軽作業
株式会社ソフト99コーポレーション製造業

代替品扱いで購入しましたが、前のモノとほぼ同様です。女性スタッフ用のカッター等軽作業で指先が薄く、カッターだけでなく紙などの取り合扱いにも使用し易いとのことです。

対象商品 : 52967435
2020-07-31
用途: 空調設備、管工事
株式会社京北工事建設業・工事業

以前は同社のパーフェクトカッティンググレイを使用していましたが取扱終了に伴いこちらの手袋に変更になり継続して使用しております。
使用感もあまり変わらず使い易く特に作業性が良く気に入って使い続けております。

1が参考にしています
対象商品 : 52967444
2020-04-27
用途: 電気工事、バイクいじり、運搬、サイクリング

手の大きさが大きく、指が長い私は、同社のパーフェクト・カッティング・グレイが今まで買った中でジャストフィットだったが、販売終了で、この商品が後継と言うことで、ためしに購入して見ました。
Lサイズで、指長9cmの私は、小指の又が、少し短いくらいで、許容範囲でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする