南部鉄瓶

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52969639 品番TBN-12
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

岩手県で職人さんが1つ1つ手作りしている南部鉄器の鉄瓶です。
鍋やヤカンに入れて沸かすだけで鉄分補給!
お茶・お味噌汁・鍋物・煮物などの調理時に一緒に入れるだけで鉄分が補給できます。
お漬物の色づけや黒豆のツヤ出しにもお使いいただけます。

材質 仕様電磁調理器対応 質量(g)約1700 種類くまのがっこう 容量(L)約1(容積=1.2) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約150×190(ツル含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする