I-582 折りたたみバスケット&テーブル ミラーゴ 伊勢藤 52969657 I-582 折りたたみバスケット&テーブル ミラーゴ 伊勢藤 52969657 I-582 折りたたみバスケット&テーブル ミラーゴ 伊勢藤 52969657 I-582 折りたたみバスケット&テーブル ミラーゴ 伊勢藤 52969657 I-582 折りたたみバスケット&テーブル ミラーゴ 伊勢藤 52969657 I-582 折りたたみバスケット&テーブル ミラーゴ 伊勢藤 52969657

折りたたみバスケット&テーブル ミラーゴ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52969657 品番 I-582
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

やわらか素材のたためるバスケット。
バスケット部分には水を溜められるから、飲み物を冷やしたり、洗い物などに便利。
水抜き栓付きだから排水もカンタン。
フタ部分は取り外してミニテーブルにできます。
使わない時はたたんでコンパクトに収納。
道運びに便利な持ち手付き。
キャンプやバーベキューなどのアウトドア用にはもちろん、防災用にも。

材質本体・水抜き栓:熱可塑性エラストマー、枠・底・ハンドル・止め具:ポリプロピレン、テーブル:ABS樹脂、脚:鉄、ユニクロメッキ 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約463×290×214 グリーン 質量(g)約1437 容量(L)約15 耐熱温度(℃)約100(可塑性エラストマー・ポリプロピレン)、約80(ABS樹脂) 耐冷温度(℃)約-20 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約463×290×86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする