537212 食洗箸・豆皿セット アオバ 52969763

 

537212 食洗箸・豆皿セット アオバ 52969763
537212 食洗箸・豆皿セット アオバ 52969763
537212 食洗箸・豆皿セット アオバ 52969763

食洗箸・豆皿セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード52969763品番537212
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

若狭と美濃、日本を代表する伝統産業の産地。
今回、この2つの伝統産業の産地がコラボレーションしました。
セットになったのは、【若狭】の若狭塗箸と【美濃】の美濃焼の豆皿です。
ぜひ、あなたの食卓で使ってみませんか?お箸と豆皿はおそろいの柄。
アオバオリジナルの「とんぼ玉」の部分に豆皿と同じデザインが入っています。
そして豆皿は、小さいけれど便利でとても人気です。
箸置きとしてはもちろん、醤油受けなどとして使えます。
毎日の食卓にとても便利で実用的です。
箱入りなので、敬老の日のプレゼントや新居祝い、誕生日プレゼントなどのちょっとしたギフトにもおすすめです。

材質天然木(アクリルウレタン塗装)食器の種類和食器仕様箸・豆皿=家庭用食洗機対応、豆皿=電子レンジ対応長さ(mm)約230質量(g)(箸)約13、(豆皿)約30種類さくら染
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする