画像準備中

MULTICAT MID-POWER クリンプ ターミナル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52973088 品番202936-1000
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
仕様製品群:MultiCat 202936 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:Molex MultiCat 205926 シリーズ レセプタクル ハウジング 最小ワイヤサイズAWG:24AWG コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1662-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする