画像準備中

MICRO-FIT PLUS VERT HDR ASSY 2×4

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52973237 品番206832-0801
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
仕様ピッチ間隔3mm コンタクト数:8 種別:ヘッダ 製品群:Micro-Fit+ 206832 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1367-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする