HNT汎用圧力計 A型 Φ60 G1/4 AT1/4-60シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52975118 品番 AT1/4-60:5MPA
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。

仕様材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;鉄Crメッキ ケース外観形状:A型 大きさ:Φ60 接続ネジ:G1/4 精度:±1.6% F.S 圧力スパン:0〜5MPA アズワン品番65-3595-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする