曜日別特売
22105-019 50m TAC SD-C TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 52979107

22105-019 50m TAC SD-C TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 52979107
22105-019 50m TAC SD-C TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 52979107

TAC SD-C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内径(Φmm)19
長さ(m)50
外径(Φmm)24.2
内容量1本注文コード52979107品番22105-019 50m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。

用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。内径(Φmm)19適合流体水・温水材質塩ビ外径(Φmm)24.2長さ(m)50使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}呼び径(inch)3/4許容曲げ半径(mm)115許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.60(6.1)呼び径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応参考質量(g/m)220
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする