TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TAC SD-C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内径(Φmm)
25.4
19
25.4
32
38
50.8
63.5
76.2
88.9
101.6
長さ(m)
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30
50
外径(Φmm)
31.2
24.2
31.2
39.2
46
61
74.8
88
100.5
115.8
全113種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52979116
品番
22105-025 1m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
用途
サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。
内径(Φmm)
25.4
適合流体
水・温水
材質
塩ビ
外径(Φmm)
31.2
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-10~50
機能
透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm
3
) {Φ19・Φ25}
呼び径(inch)
1
許容曲げ半径(mm)
240
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.50(5.1)
呼び径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
参考質量(g/m)
340
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません